PENTA 17N250P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337236
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3337236
EAN/GTIN 7291075390254
Číslo výrobcu 3337236
Číslo L L24080 386

Popis

Popis:

Upichování/soustružení Frézovací destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm