PENTA 17N075P000LS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337191
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3337191
EAN/GTIN 7291075389913
Číslo výrobcu 3337191
Číslo L L24080 374

Popis

Popis:

Destičky pro upichování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 0,75 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.75 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm