{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Minimálne⌀ Dmin | 8 mm | |
Odroda | HB720 | |
Veľkosť dosky ⌀ d. | 6 mm | |
Šírka sklonu w | 1 mm | |
Hrúbka dosky t. | 3,6 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 4,8 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 1 mm | |
Krmivo f | 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Series (Séria) | Mini | |
Typ výrobku | Výmenná rezná platnička Mini |
Číslo položky | 270090 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197560209 | |
Číslo výrobcu | 270090 8/1,0 |