GFR 1.6JS- 6D IC20 GFL 2J - 6D IC20 Jednobřitá řezná destička pro upichování měkkých obrobků, trubkových materiálů, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Č. pol.: 6002256
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002256
EAN/GTIN 7291075211030
Číslo výrobcu 6002256
Číslo L L23930 210

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.6 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev