GDMM 8CC IC808 Jednostranné břitové destičky lisované pro hrubování (pouze drážkování) vnějších vybrání a axiální obrábění s lisovaným lamačem třísek

Č. pol.: 6405135
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405135
EAN/GTIN 7291075117295
Číslo výrobcu 6405135
Číslo L L24100 109

Popis

Popis:

Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek CC
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.95 mm