DGR 1500J-8D IC308 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Č. pol.: 6099629
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6099629
EAN/GTIN 7291075208184
Číslo výrobcu 6099629
Číslo L L23940 1491

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 20,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.9 mm