DGN 3100JS IC1030 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a oddělování měkkých materiálů obrobků, oddělování trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 3384302
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3384302
EAN/GTIN 7291075153095
Číslo výrobcu 3384302
Číslo L L23940 33

Popis

Popis:

Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 19,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 19.7 mm