THQL 10-D16 Držák nástroje pro upichování a zapichování pro mini držáky břitů SELF-GRIP (SGAQ), vhodný pro soustružnické automaty s posuvnou hlavou

Č. pol.: 3393814
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SWISSGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393814
EAN/GTIN 7291075440751
Číslo výrobcu 3393814
Číslo L L23920 723

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 16,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 89 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Celková výška (OAH) 16.5 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 16 mm