TGTL 2020-3-D65-IQ Kompaktní nástrojové držáky se zesílenými držáky fréz pro zapichování a upichování s břitovými destičkami TANG-GRIP, zejména pro podvřetenové stroje

Č. pol.: 2302448
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302448
EAN/GTIN 7291075302776
Číslo výrobcu 2302448
Číslo L L23920 2440

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm