TGTBQ 25L-R-D82-JHP Upínací stopky pro čtyřhranné adaptéry F-GRIP pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro obrábění na vedlejším vřetenu

Č. pol.: 3401018
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
Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3401018
EAN/GTIN 7291075481433
Číslo výrobcu 3401018
Číslo L L23920 1668

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 165 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Celková výška (OAH) 64 mm
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm