TGTBQ 25.4L-D160-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3389042
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3389042
EAN/GTIN 7291075426168
Číslo výrobcu 3389042
Číslo L L23920 801

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, Celková výška (OAH) 4,21″, Celková délka (OAL) 7-1/2″

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH): 4.21″
  • Celková délka (OAL): 7-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1.024″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 6.299″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo