TGFHR 32T33-4 Zesílené jednostranné a oboustranné planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2301874
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301874
EAN/GTIN 7291075220544
Číslo výrobcu 2301874
Číslo L L23920 1825

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 66 mm