SGFH 19-2 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Č. pol.: 2300509
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300509
EAN/GTIN 7291075069068
Číslo výrobcu 2300509
Číslo L L23920 37

Popis

Popis:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 38 mm