SGAQ D10-0.6 Planžety SELF-GRIP pro upichování a zapichování, vhodný pro soustružnické automaty s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3379274
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SWISSGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3379274
EAN/GTIN 7291075440843
Číslo výrobcu 3379274
Číslo L L23920 2005

Popis

Popis:

Upínač s oddělením, celková výška (OAH) 11,5 mm, celková délka (OAL) 21,8 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Celková výška (OAH) 11.5 mm
  • Celková délka (OAL) 21.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 10 mm