NQCH16-PCHRS-17-JHP Modulární vyměnitelné hlavy JETCUT se šroubovým upínáním pro destičky PENTA 17 pro zahlubování, upichování a zapichování na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 3397282
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397282
EAN/GTIN 7291075480061
Číslo výrobcu 3397282
Číslo L L23920 2739

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,25 mm, celková výška (OAH) 24,5 mm, celková délka (OAL) 29,8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Celková výška (OAH) 24.5 mm
  • Celková délka (OAL) 29.8 mm