NQCH16-DGTR-2D24SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3397276
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397276
EAN/GTIN 7291075480160
Číslo výrobcu 3397276
Číslo L L23920 2673

Popis

Popis:

Dělicí upínač, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 20,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 24.2 mm
  • Celková výška (OAH) 20.2 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm