{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | A1/2A | |
Výška stopky h | 22 mm | |
Šírka stopky b | 14,5 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Pre výšku noža | 16 mm | |
Pre šírku noža | 4 mm | |
Výška reznej hrany d | 20 mm | |
vhodné nože, Zapichovanie: č. 240014 | A1/2A | |
vhodné nože, Drážky seegerovho krúžku: č. 240020 | A0,9 až A2,15 s 240022, A2,65 až A4,15 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 240010 A1/2A | |
EAN/GTIN | 4047109015333 | |
Číslo výrobcu | H01 15110 |