DGPAD-XL 3R-D52-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2394580
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2394580
EAN/GTIN 7291075374506
Číslo výrobcu 2394580
Číslo L L23920 1736

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 43 mm, celková délka (OAL) 54,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 27.7 mm
  • Celková výška (OAH) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 54.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm