DGFH 32-3 Planžeta s otvory pro chladicí kapalinu a bez nich pro řezné destičky DO-GRIP a HELI-GRIP pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2301245
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301245
EAN/GTIN 7291075042986
Číslo výrobcu 2301245
Číslo L L23920 65

Popis

Popis:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 39 mm