DGFH 26-3 Planžeta s otvory pro chladicí kapalinu a bez nich pro řezné destičky DO-GRIP a HELI-GRIP pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2301242
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301242
EAN/GTIN 7291075042955
Číslo výrobcu 2301242
Číslo L L23920 125

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 39 mm