CGHN 32-3DG Planžety pro vnější obrábění (upichování a zapichování se samosvornými břitovými destičkami).

Č. pol.: 2800790
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800790
EAN/GTIN 7291075103809
Číslo výrobcu 2800790
Číslo L L23920 2419

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm