{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre veľkosť dosiek L | 16 mm | |
vhodné základné teleso | 264900 – 264908 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 26 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 22 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 269023 2 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 272084 QC/16 | |
Číslo výrobcu | 090-50581QC1690 |