{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre veľkosť dosiek L | 16 mm | |
vhodné základné teleso | 264910 – 264922 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 48 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
Podložka | 279820 1 | |
Skrutka podložky | 259027 3 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 279835 1 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 272084 DM/16 | |
Číslo výrobcu | 090-50581DM1690 |