{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AAPJX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Polomer R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,3 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270563 4,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065642 | |
Číslo výrobcu | A04.1820.10.42.15YL X800 |