Vyvŕtavacia vložka ľavá simtum AX 3,7

Č. pol.: 270563 3,7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AMYKX800
pre otvory od ⌀ Dmin 3,7 mm
Úžitková dĺžka 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Polomer R 0,15 mm
f 1,7 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 0,2 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270563 3,7
EAN/GTIN 2050002065635
Číslo výrobcu A04.1817.10.37.15YL X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)
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
    ⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka