{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre profil ryhovača | RAA 1×BR30° | |
Šírka stopky | 20 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
pre ⌀ ryhovača d1 | 25 mm | |
pre šírku ryhovača b | 6 mm | |
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 | 8 mm | |
Pracovný rozsah | 10 mm - 300 mm | |
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka | 299920 2 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290230 20 | |
Číslo výrobcu | 31000871 |