TTADR 16-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny, pro řezné destičky s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 3316529
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316529
EAN/GTIN 7291075381870
Číslo výrobcu 3316529
Číslo L L24090 122

Popis

Popis:

Držák závitového nástroje, délka hlavy (vlevo) 14,1 mm

Charakteristika:

  • Délka hlavy (LH) 14.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TTG-16E