PICCO ACE 25.4-6 Držáky pro destičky PICCO-CUT s vnitřním chlazením

Č. pol.: 2801830
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ACECUT
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801830
EAN/GTIN 7291075303148
Číslo výrobcu 2801830
Číslo L L24140 78

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.236″