E10M STFPR-11X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 3601993
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601993
EAN/GTIN 7291075161731
Číslo výrobcu 3601993
Číslo L L23990 276

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upichování 11,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 110302T
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Výška dríku (H) 9 mm