A25S SCLCL-09 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3602693
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602693
EAN/GTIN 7291075064704
Číslo výrobcu 3602693
Číslo L L23990 561

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 32 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm