Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie VNMG 160404/50

Č. pol.: GG2563 160404/50
Nastavte cenu 50 ks (4,38 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
Obsah 251828 HBT020
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2563 160404/50
EAN/GTIN 4067263093503
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
    Veľkosť/počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka