Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie TCMT 110204/50

Č. pol.: GG2632 110204/50
Nastavte cenu 50 ks (4,30 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 260982 HB7020
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2632 110204/50
EAN/GTIN 4067263095743
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka