Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie DCMT 11T308/50

Č. pol.: GG2651 11T308/50
Nastavte cenu 50 ks (3,45 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 260508 HBT130
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2651 11T308/50
EAN/GTIN 4067263096603
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka