VCGT 220530-AS IC20 Rhombické pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými břity pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5540015
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5540015
EAN/GTIN 7291075097399
Číslo výrobcu 5540015
Číslo L L23950 1736

Popis

Popis:

WSP - soustružení / dělení, třískový přípravek AS, poloměr rohu (RE) 3 mm, délka řezné hrany (L) 22,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,56 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AS
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev