TPGX 090202-L IC520N Pozitivní, trigonové soustružnické destičky s úhlem hřbetu 11° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací operace.

Č. pol.: 5517931
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5517931
EAN/GTIN 7291075125801
Číslo výrobcu 5517931
Číslo L L23950 1041

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek X, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 9,52 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 5,56 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek X
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.56 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev