TK vyměnitelné soustružnické břitové destičky TOHX 090202EL-G06 BK6440

Č. pol.: W30 14060.026440
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky W30 14060.026440
EAN/GTIN 4047109224315
Číslo výrobcu 6260222802
Číslo L L20010 3553

Popis

Popis:

KOMET® TOHX 090202EL-G06 BK6440 HM-VYJÍMATELNÁ KARBIDOVÁ SOUSTRUŽNICKÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 602 22802