TK vyměnitelné soustružnické břitové destičky TOHX 06T103EN-G06 P25M

Č. pol.: W30 04660.0303
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky W30 04660.0303
EAN/GTIN 4047109060944
Číslo výrobcu 6260240902
Číslo L L20160 126

Popis

Popis:

KOMET® TOHX 06T103EN-G06 P25M HM-VYJÍMATELNÁ KARBIDOVÁ SOUSTRUŽNICKÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 602 40902