TK vyměnitelná soustružnická břitová destička TOHX 090202FL-G12 K10

Č. pol.: W30 14120.0221
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky W30 14120.0221
EAN/GTIN 4047109061347
Číslo výrobcu 6260351200
Číslo L L20010 4832

Popis

Popis:

KOMET TOHX 090202FL-G12 K10 HM soustružnická vložka

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 603 51200