TK výměnné břitové destičky TCT DOHT 11T304EN-06 K10

Č. pol.: W79 32060.0421
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky W79 32060.0421
EAN/GTIN 4047109037137
Číslo výrobcu 6261352800
Číslo L L20010 4835

Popis

Popis:

KOMET DOHT 11T304EN-06 K10 HM VYMĚNITELNÉ DESTIČKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 613 52800