Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VNMG 160408/30

Č. pol.: GG2589 160408/30
Nastavte cenu 30 ks (7,87 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 251804 HB7130-2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2589 160408/30
EAN/GTIN 4067263094838