Otočná doštička na sústruženie stredovej časti TNMG 160404/30

Č. pol.: GG2586 160404/30
Nastavte cenu 30 ks (6,90 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 170 mm/min
Obsah 251542 HB7130-2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2586 160404/30
EAN/GTIN 4067263094739

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely