Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DCGT 11T302/50

Č. pol.: GG2672 11T302/50
Nastavte cenu 50 ks (6,68 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260458 HU7310
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2672 11T302/50
EAN/GTIN 4067263098003
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka