Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DCGT 070204/30

Č. pol.: GG2672 070204/30
Nastavte cenu 30 ks (6,97 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač triesok AM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 1,75 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260452 HU7310
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2672 070204/30
EAN/GTIN 4067263097877
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka