Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CNMG 120408/30

Č. pol.: GG2573 120408/30
Nastavte cenu 30 ks (4,13 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 135 mm/min
Obsah 250197 HBT130
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2573 120408/30
EAN/GTIN 4067263093978
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka