Otočná doštička na hrubovanie CNMG 160616/50

Č. pol.: GG2574 160616/50
Nastavte cenu 50 ks (9,22 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VG
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 1,05 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 170 mm/min
Obsah 250338 HB7130-2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2574 160616/50
EAN/GTIN 4067263094142
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka