MVVNN 12-3 Svěrka s upínacím drápkem pro negativní kosočtvercové destičky 35°.

Č. pol.: 3603596
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603596
EAN/GTIN 7291075061888
Číslo výrobcu 3603596
Číslo L L23990 2041

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 1,89″.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutral
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Funkcní šírka (WF): 0.38″
  • Délka hlavy (LH): 1.89″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNMG 33
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -4.5 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Degrees
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″