DNMG 150608 IC8150

Č. pol.: 250810 IC8150
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC8150
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok M3P
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 180 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu DNMG 150608-M3P IC8150
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250810 IC8150
EAN/GTIN 7291075329841
Číslo výrobcu 5567485

Popis

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.