Cermetová vyměnitelná břitová soustružnická destička TOGX 140304EN-14 CK3210

Č. pol.: W57 26140.043210
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky W57 26140.043210
EAN/GTIN 4047109205314
Číslo výrobcu 6260154602
Číslo L L20010 3564

Popis

Popis:

KOMET® TOGX 140304EN-14 CK3210 CERMET-VYJÍMATELNÁ KARBIDOVÁ SOUSTRUŽNICKÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 601 54602