{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 190616 | |
Polomer rohov | 1,6 mm | |
Odroda | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Krmivo f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 430 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250384 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675647 | |
Číslo výrobcu | TAB01097 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 190616, Typ: CA515
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
27,21 €
15,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
288 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Stav rezania | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Ističe čipov | PH | SG | VG |
Hlavné použitie | P | P | M |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |