CNMG 120412-GN IC5005 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 80° břitová destička pro všeobecné použití

Č. pol.: 5550250
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5550250
EAN/GTIN 7291075041101
Číslo výrobcu 5550250
Číslo L L23950 558

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek GN, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek GN
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.22 mm/rev